Disque à tronçonner Roebuck 886396
Disque diamant béton armé "expert"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :633609
Roebuck :886396
Rubix :R600-0719468
EAN :3660338398278




Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Documents
Détails articles : DISQUE DIAM. BETON ARME 125 MM ACIER-BRIQUE PLEINE-GRANIT
Disque à segments soudés laser.
Tôle ventilée perforée pour un meilleur refroidissement.
Grande vitesse de coupe et longévité.
Applications
Types de matériaux à découper : béton armé, béton, parpaing, brique, pierre naturelle, granit, acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,37 € HT
/ unité
74,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h