Références
Tyrolit :223134
Rubix :0063-0335374
EAN :9003172231341

Détails articles : DISQUE A TRONCO 41H 350X4X20 C30-BF100 - BASIC UE=10
Disque a tronco 41h 350x4x20 c30-bf100 - basic ue=10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4 mm |
| Forme | 41h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,80 € HT
/ 10 unités
332,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours