Disque à tronçonner Roebuck 886379
Disque diamant brasé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :886379
Rubix :R600-0719478
EAN :3660338398179


Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Documents
Détails articles : DISQUE DIAMANT BRASE 230 MM ACIER INOX FONTE PVC
Technologie « vacuum brazed » : haute concentration du diamant en monocouche avec un liant très élevé. Réduction des étincelles, des fragments et sans dégagement d’odeur.
Segments courts et hélicoïdaux pour une meilleure pénétration.
Ultra-fin pour des découpes précises et propres.
Sécurité par une tôle très résistante, et sans rupture du disque.
Longévité extrême et multipliée en comparaison à des abrasifs standards.
Segments courts et hélicoïdaux pour une meilleure pénétration.
Ultra-fin pour des découpes précises et propres.
Sécurité par une tôle très résistante, et sans rupture du disque.
Longévité extrême et multipliée en comparaison à des abrasifs standards.
Points forts
Très longue durée de vie.
Applications
Types de matériaux à découper : acier, acier inoxydable, fonte, PVC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | régime à vide conseillé trs/min 12250 |
| Forme | disque |
| Série | vacuum brazed diamond cutting disc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,16 € HT
/ unité
145,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h