Disque à tronçonner Norton 66252831476
Disque à tronçonner plate Meuleuse d'angle Norton BDX-METAL
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252831476
Rubix :0059-0026158
EAN :3157626951623



Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 230X2X22,23 BDX METAL (STK) UE25
Ces meules BDX pour meuleuse d’angle de Norton offrent une performance industrielle optimale pour le tronçonnage. Précises et durables, elles permettent des coupes nettes du métal et de l’inox à un prix concurrentiel. Disponibles en plusieurs épaisseurs et diamètres, elles s’adaptent aux besoins professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Ces meules BDX combinent technologie avancée et conception robuste pour répondre aux exigences des environnements industriels. Leur épaisseur de coupe, déclinée en plusieurs options allant de 1 mm à 3,2 mm, assure une précision optimale et une adaptabilité à divers types de travaux. Idéales pour le tronçonnage du métal et de l’inox, ces meules se démarquent par leur longévité, leur stabilité lors de l’utilisation, et leur capacité à réaliser des coupes nettes sans effort excessif. Conçues pour une compatibilité parfaite avec les meuleuses d’angle, elles offrent une expérience utilisateur optimale.
Spécifications:
• Épaisseurs disponibles : 1 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm
• Diamètres : 115 mm, 125 mm, 230 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Utilisation recommandée : meules > 0,8 mm pour l’INOX, gamme épaisse Super Bleue 5 pour travaux plus lourds
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Caractéristiques:
Ces meules BDX combinent technologie avancée et conception robuste pour répondre aux exigences des environnements industriels. Leur épaisseur de coupe, déclinée en plusieurs options allant de 1 mm à 3,2 mm, assure une précision optimale et une adaptabilité à divers types de travaux. Idéales pour le tronçonnage du métal et de l’inox, ces meules se démarquent par leur longévité, leur stabilité lors de l’utilisation, et leur capacité à réaliser des coupes nettes sans effort excessif. Conçues pour une compatibilité parfaite avec les meuleuses d’angle, elles offrent une expérience utilisateur optimale.
Spécifications:
• Épaisseurs disponibles : 1 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm
• Diamètres : 115 mm, 125 mm, 230 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Utilisation recommandée : meules > 0,8 mm pour l’INOX, gamme épaisse Super Bleue 5 pour travaux plus lourds
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Points forts
• Large choix d’épaisseurs pour s’adapter à divers besoins.
• Précision de coupe exceptionnelle, réduisant les efforts.
• Compatibles avec l’acier et l’inox pour une grande polyvalence.
• Conception robuste pour une durée de vie prolongée.
• Idéales pour les environnements industriels et le bâtiment.
• Performance constante pour des coupes nettes et homogènes.
• Nouvelle formulation 2025 des disques de tronçonnage BDX en 1,0 et en 1,6mm d'épaisseur, donnant une durée de vie et un pouvoir de coupe améliorés de 30%. Disque fabriqué en France.
• Précision de coupe exceptionnelle, réduisant les efforts.
• Compatibles avec l’acier et l’inox pour une grande polyvalence.
• Conception robuste pour une durée de vie prolongée.
• Idéales pour les environnements industriels et le bâtiment.
• Performance constante pour des coupes nettes et homogènes.
• Nouvelle formulation 2025 des disques de tronçonnage BDX en 1,0 et en 1,6mm d'épaisseur, donnant une durée de vie et un pouvoir de coupe améliorés de 30%. Disque fabriqué en France.
Applications
Ces meules pour meuleuses d'angle sont parfaites pour des travaux de tronçonnage dans des environnements variés tels que l’industrie, le bâtiment, et les travaux publics. Compatibles avec les meuleuses d’angle, elles sont conçues pour couper efficacement l’acier et l’inox tout en garantissant une précision optimale. Leur fiabilité et leur adaptabilité en font un choix préféré des professionnels pour des résultats précis et durables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | bdx metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,55 €
2,80 € HT
/ unité
3,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h