Disque à tronçonner Norton 66252833218
Disque à tronçonner plate Machine d'établi Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833218
Rubix :0059-0026181
EAN :3157626499033


Résumé technique
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 350X4,5X25,4 SB4/SB5 METAL (STK) UE10
Disque à tronçonner plate Machine fixe d'atelier Norton SUPER BLEUE 4-METAL-350x4.5x25.4
Points forts
Coupe rapide
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Applications
Tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super blue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,10 € HT
/ 10 unités
220,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h