Références
Norton :66252832631
Rubix :0059-0144320


Résumé technique
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 180X1,6X22,23 BNA 12 BDX METAL (STK) UE25
Ces meules BDX de Norton offrent une solution performante pour le tronçonnage ultra-mince du métal et de l’inox. Disponibles en divers diamètres et épaisseurs, elles répondent aux besoins variés des professionnels.
Caractéristiques:
Ces meules BDX pour meuleuses d’angle se distinguent par leur conception technique avancée. Le design ultra-fin permet des coupes nettes avec un minimum d’efforts, améliorant ainsi la productivité et le confort d’utilisation. Idéales pour le métal et l’inox, elles offrent une grande précision, réduisant les ébavurages nécessaires après la coupe. Leur durabilité est assurée grâce à un système de liant avancé qui garantit des performances constantes, même dans des environnements industriels exigeants.
Spécifications:
• Épaisseurs disponibles : 1,6 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 6,5 mm
• Diamètres disponibles : 115 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm
• Abrasif : oxyde d'aluminium
• Matériaux compatibles : inox, acier
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Caractéristiques:
Ces meules BDX pour meuleuses d’angle se distinguent par leur conception technique avancée. Le design ultra-fin permet des coupes nettes avec un minimum d’efforts, améliorant ainsi la productivité et le confort d’utilisation. Idéales pour le métal et l’inox, elles offrent une grande précision, réduisant les ébavurages nécessaires après la coupe. Leur durabilité est assurée grâce à un système de liant avancé qui garantit des performances constantes, même dans des environnements industriels exigeants.
Spécifications:
• Épaisseurs disponibles : 1,6 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 6,5 mm
• Diamètres disponibles : 115 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm
• Abrasif : oxyde d'aluminium
• Matériaux compatibles : inox, acier
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Points forts
• Épaisseur ultra-fine pour une précision de coupe optimale.
• Design technique pour réduire les efforts et les ébavurages.
• Compatibilité avec les meuleuses d’angle pour une utilisation facile.
• Conçues pour le métal et l’inox, offrant une polyvalence accrue.
• Performances constantes grâce à un système de liant avancé.
• Disponibles en plusieurs diamètres et épaisseurs pour une adaptabilité maximale.
• Design technique pour réduire les efforts et les ébavurages.
• Compatibilité avec les meuleuses d’angle pour une utilisation facile.
• Conçues pour le métal et l’inox, offrant une polyvalence accrue.
• Performances constantes grâce à un système de liant avancé.
• Disponibles en plusieurs diamètres et épaisseurs pour une adaptabilité maximale.
Applications
Ces produits sont idéaux pour les travaux de tronçonnage dans l’industrie et les applications mécaniques. Compatibles avec les meuleuses d’angle, ils permettent de couper efficacement l’inox et l’acier avec une précision optimale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | bdx metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,62 € HT
/ unité
3,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h