Disque à tronçonner 3M 87338

Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™

Voir les informations techniques

Références

3M :87338
Rubix :0069-0831132
Fabricant :7100303831
EAN :04064035079352
DISQUE A TRONCONNER 3M CUBITRON 3 87338 36+/T42

Résumé technique

Diamètre125 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifcéramique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE A TRONCONNER 3M CUBITRON 3 87338 36+/T42


Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 crée des coupes perpendiculaires à l'aide du bord extérieur du disque, ce qui le rend idéal pour couper le métal, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers de serrage, les fixations rouillées, etc.De plus, le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 possède des grains profilés calibrés 3M restructurés utilisant des percées exclusives dans la technologie de liaison moléculaire conçue avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées.Par rapport à des abrasifs conventionnels, sa forme triangulaire, avec des arêtes vives et tranchantes, permet des coupes plus rapides tout en réduisant le risque d'échauffement et en prolongeant la durée de vie de la meule.Les abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ sont conçus pour les professionnels qui en demandent plus à leur équipement. Découvrez ainsi la prochaine génération de performances abrasives en choisissant le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3.
Le rendement de nouvelle génération de roue à découper 3M™ Cubitron™ 3 est appuyé par plus de 100 ans d'innovation de 3M dans le domaine du travail des métaux.Tout comme les autres abrasifs industriels 3M, cette meule est conçue pour résister à de nombreuses utilisations, notamment le tronçonnage des métaux les plus durs.Elle est également conçue pour offrir un meilleur rendement lorsqu'elle fonctionne plus rapidement, donc disposer d'un outil capable de maintenir sa vitesse est essentiel.Libérez son plein potentiel en le jumelant à une puissante et durable meuleuse renvoi d'angle 3M pour un rendement et une durabilité accrus dans des milieux industriels rigoureux. N'oubliez jamais d'utiliser un protège-outil et de ne pas dépasser la vitesse de fonctionnement maximale indiquée sur la meule.3M offre tout ce dont vous avez besoin pour fournir à votre équipe des solutions de pointe, ce qui signifie que vous et votre équipe serez prêts à relever tous les défis qui se présenteront à vous.

Points forts


• FONCTIONNALITÉ SPÉCIFIQUE : crée des coupes perpendiculaires à l'aide du bord extérieur du disque, ce qui le rend idéal pour couper le métal, y compris la tôle marine ou de carrosserie automobile, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers de serrage, les fixations rouillées, etc.
• VITESSE AMÉLIORÉE : offre un taux de coupe jusqu'à 10 % plus élevé par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche.
• MOINS DE CHANGEMENTS : enlève jusqu'à 3 fois plus de matière par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II.
• DURABLE : conçu pour durer 2 fois plus longtemps que ses principaux concurrents.
• GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral

Applications

Coupe - Meulage

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifcéramique
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationcoupe - meulage
Formet42
Grain36
Sériecubitron™ 3
6,02 € HT
/ unité
7,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h