Support tube contact MIG/MAG Saf-Fro W000345335, Type: Consommable | Matière: Acier / Aluminium | Diamètre de filetage: 6 mm
Diffuseur pour torches PROMIG NG 181 T, 241 et 241 W - Support TC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000345335
Rubix :0160-7079756
EAN :3278640734235

Documents
Détails articles : SUPPORT TC 241 M6 (UE = 2 PAR SACHET)
Diffuseur.
Applications
Diffuseur pour torche PROMIG NG 181 T, 241 et 241 W - Support TC
Informations techniques
Attributs
| Type | consommable |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Matière | acier / aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,54 € HT
/ 2 unités
84,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
