Support tube contact MIG/MAG Abicor Binzel 142.0005, Type: M6 | Diamètre de filetage: 6 mm
Support tube contact pour torche MIG MB EVO PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :142.0005
Rubix :2026-7014642
EAN :4036584030931
Documents
Détails articles : SUPPORT TUBE-CONTACT M6 MB36/ASP36 UE=10
Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Type | m6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,47 € HT
/ unité
26,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

