Support tube contact MIG/MAG Spartex 865756, Type: Longueur 25 mm | Diamètre de filetage: 8 mm

Support tube contact court M8 Cuivre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865756
Rubix :C600-7152934
EAN :3660338199677
SUPPORT TUBE CONTACT COURT M8 CUIVRE MIG 500

Résumé technique

Typelongueur 25 mm
Diamètre de filetage8 mm

Documents

Détails articles : SUPPORT TUBE CONTACT COURT M8 CUIVRE MIG 500


Refroidissement eau. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix Pression : 2 à 4 bar

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Typelongueur 25 mm
Diamètre de filetage8 mm
31,50 HT
/ 5 unités
37,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.