Support tube contact MIG/MAG Abicor Binzel 142.0003, Type: Cylindre compact | Diamètre de filetage: 6 mm
Support de tube de contact
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :142.0003
Rubix :2026-7014641
EAN :4036584005380
Détails articles : SUPPORT TUBE-CONTACT M6 MB24/240ASP24/240 UE=10
Type : Tube de contact ; Diamètre : mm ; Longueur : 25 mm ;
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Applications
Type : Tube de contact ; Diamètre : mm ; Longueur : 25 mm ;
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,17 € HT
/ unité
15,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h