Support tube contact MIG/MAG Abicor Binzel 002.0078, Type: Support tube-contact M6 | Matière: Cuivre | Diamètre de filetage: 6 mm
Support tube contact pour torche MIG MB EVO PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :002.0078
Rubix :2026-7014710
EAN :4063751109701

Documents
Détails articles : SUPPORT TUBE-CONTACT MB15AK
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.
Points forts
-Pièce originale pour une liaison électrique et mécanique efficace entre le tube
-contact et le col de cygne. Equipe en standard la torche MB 15.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | support tube-contact m6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Matière | cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,46 € HT
/ unité
72,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
