Diable manutention par transport interne Fimm 815007111, Capacité de charge: 350 kg | Largeur: 720 mm | Longueur: 1040 mm
Diable monte-escalier à chenilles motorisées avec écran et stabilisateurs électriques 350 kg
Voir les informations techniquesRéférences
Fimm :815007111
Rubix :2413-7381470
Fabricant :815007111
EAN :3666025102067




Détails articles : DIABLE MONTE-ESCALIER CHENILLE ECRAN+ STAB MOTORISE 350 KG
Ergonomie : Dossier réglable en hauteur de 1200 à 1700 mm. Roues pivotantes intégrées sous le châssis permettant de manutentionner le diable avant l’activation des chenilles. Un châssis adapté dans ses dimensions à la manutention de charges encombrantes dans les escaliers, tout en garantissant un encombrement réduit dans une camionnette, grâce à son dossier repliable. Vitesse réglable progressivement. Plateau réglable en largeur de 600 à 720 mm pour s’adapter aux différents types de charges. Permet de transporter seul des charges encombrantes dans des escaliers.
Sécurité : Présence d’un laser indiquant le moment optimal pour activer la fonction permettant d’ajuster l’angle de la charge lors des opérations de montée et descente. Chenilles antidérapantes et anti-rayures s’adaptant à tous types de surfaces. Elles assurent un appui stable et continu pendant toute la durée de la montée avec un indicateur d’inclinaison pour une sécurité maximale. L’adhérence des chenilles à chaque marche garantie la sécurité de l’opérateur. Protège poignée anti-écrasement : protège les mains de l’opérateur contre tout risque d’écrasement pendant la manutention dans les espaces étroits. Bouton d’arrêt d’urgence : le diable peut être stoppé à tout moment par l’opérateur, même en pleine ascension. La stabilité étant alors garantie par les chenilles. 2 sangles d’arrimage longueur 2800 mm incluses. Écran de contrôle : l’indicateur permet à l’opérateur de suivre l’inclinaison du diable pendant toute l’opération, zone verte : inclinaison optimale, zone rouge : inclinaison à corriger. Ces indicateurs, simples à prendre en main, permettent une rapide prise en main de l’appareil et permettent d’adapter avec précision l’angle d’inclinaison en fonction de la charge transportée. Stabilisateurs électriques : permettent de stabiliser l’appareil sur les paliers en assurant un basculement progressif à la montée comme à la descente. Conseillés en cas de charges lourdes.
Batterie plomb n°2, 12V 12Ah, amovible, sécurisée par un système de clé. Autonomie batterie en marche : pour 150 kg de charge : 425 marches, pour 350 kg de charge : 260 marches. Temps de recharge : 6 heures. Plage de température d’utilisation : 0 à 40°. Poids : 2 kg. Contrôle des chenilles conseillé après deux ans d’utilisation. Garantie 2 ans : 1 an pour les composants électriques, 1 an pour la batterie sauf en cas de décharge totale.
Points forts
Lutte contre les TMS, ergonomique.
Applications
industrie, BTP,Logistique et transport
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Largeur | 720 mm |
| Hauteur | 1530 mm |
| Longueur | 1040 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 752,56 € HT
/ unité
8 103,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
