Diable manutention par transport interne Fimm 810006146, Capacité de charge: 250 kg
Diable-chariot 250-350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810006146
Rubix :2413-7069679
Documents
Détails articles : DIABLE CHARIOT 3 POSITIONS 250/350KG BLEU
Construction robuste en tube de diamètre 25 mm.
Équipé de roues pneumatiques pour utilisation sur sols inégaux.
3 positions : Position 1 : diable tablier droit CU 250 kg.
Position 2 : tablier incliné pour un bon maintien de la charge.
Type de bavette FixeDimensions bavette 430x180mmType de roue Pneumatiques
Équipé de roues pneumatiques pour utilisation sur sols inégaux.
3 positions : Position 1 : diable tablier droit CU 250 kg.
Position 2 : tablier incliné pour un bon maintien de la charge.
Type de bavette FixeDimensions bavette 430x180mmType de roue Pneumatiques
Points forts
D'un geste simple, le diable se transforme en chariot. Se charge facilement dans de petits véhicules utilitaires. Fabrication française de qualité
Applications
Diable-chariot idéal pour les artisans, il répond à la majorité des problèmes de manutention et de déplacements de matériels sur site d'intervention. Ideal pour les artisants, il répond à la majorité des problèmes de manutention et de déplacement de matériel sur le site d'intervention.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,41 € HT
/ unité
607,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours




