Diable manutention par transport interne Spartex 894438, Capacité de charge: 350 kg | Largeur: 690 mm | Longueur: 488 mm
Diable à bavette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :865659
Spartex :894438
Rubix :Z600-7332486
EAN :3666025101909

Détails articles : DIABLE 350KG BAVETTE FIXE GRIS ROUES CAOUTCHOUC
Conçu pour des utilisations intensives
-Structure en tube d’acier mécano soudé d’un Ø25mm
- Dimensions bavette : 490x180mm
- Dimensions tablier : 400x945 mm
-Hauteur 1171 mm
- Roues : Ø250mm
- Poids 14kg
-Structure en tube d’acier mécano soudé d’un Ø25mm
- Dimensions bavette : 490x180mm
- Dimensions tablier : 400x945 mm
-Hauteur 1171 mm
- Roues : Ø250mm
- Poids 14kg
Applications
L’indispensable de vos opérations de manutentions classiques
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de charge | 350 kg |
| Largeur | 690 mm |
| Hauteur | 1253 mm |
| Longueur | 488 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,92 € HT
/ unité
423,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h