Distributeur pour rubans adhésif 3M H183, Largeur: 72 mm
Dévidoir H183 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :H183
Rubix :0168-8086021
Fabricant :7000031099
EAN :0021200618505

Documents
Détails articles : DEVIDOIR H183 75X100M MAXI UC 5
Il permet une fermeture centrale efficace en une bande des caisses américaines.
Le dévidoir Scotch® H-183 est un dévidoir manuel pour rubans adhésifs d’emballage.
Points forts
Le frein réglable permet d'ajuster la vitesse de déroulement du ruban.;Pour ruban jusqu'à 75 mm de large.;Particulièrement adapté pour les ruban adhésifs caoutchouc résine à déroulement rapide.;Le frein réglable permet de contrôler l'application et la vitesse de déroulement.;Pour le scellage des cartons, l'emballage, la combinaison, le renforcement et le conditionnement
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 72 mm |
|---|---|
| Matière | plastique et métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,54 € HT
/ unité
49,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h