Distributeur pour rubans adhésif 3M 7000056829, Largeur: 48 mm
RUBAN ADHÉSIF DE 3M À DISTRIBUER À LA MAIN H150
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000056829
Rubix :0168-8266932
Fabricant :7000056829
Détails articles : DEVIDOIR MANUEL DE RUBAN H150 SILENCIEUX/GRIS/SCOTCH 48MM
Une barre de pression à ressort presse continuellement le rouleau de ruban contre le rouleau central du dévidoir tout en guidant le ruban vers l'extérieur, à un angle qui minimise le bruit désagréable produit par les rubans en polypropylène. Le dévidoir est doté d'une poignée pistolet confortable qui permet à l'opérateur d'appliquer, de couper et de déchirer le ruban d'un seul geste fluide et d'une seule main. Ce distributeur léger utilise des rubans d'une largeur maximale de 48/50 mm et est facile à recharger. Construit avec des composants en plastique et en métal robustes, il est doté d'une lame en acier au carbone tranchante qui permet de couper le ruban proprement et rapidement. Le dévidoir manuel de ruban Scotch® est un outil essentiel lorsque les produits sont traités, réemballés ou préparés pour la distribution. Les biens de consommation, l'électronique, les aliments et les boissons, l'industrie générale, le secteur médical, les bureaux, la maintenance, l'entretien et la réparation, le papier, l'imprimerie, les entrepôts, les installations industrielles, les expéditions de commerce électronique et les points de vente au détail sont quelques-uns des endroits où l'on trouve ces outils utiles. En plus de sceller les boîtes, ils sont également utiles pour combiner, renforcer, regrouper et effectuer d'autres opérations.
Le dévidoir de ruban Scotch® H150 est doté d'un régulateur de pression unique qui réduit le bruit lors du déroulement. Ce régulateur à ressort appuie toujours le rouleau de ruban contre le noyau du dévidoir tout en guidant le ruban, à un angle qui minimise les bruits désagréables.
Points forts
Fonctionne facilement et silencieusement, ce qui le rend adapté aux zones sensibles au bruit;La poignée pistolet permet de l'utiliser facilement d'une seule main;Manipule des rouleaux d'une largeur maximale de 50 mm;Robuste en plastique et en métal. Léger pour une utilisation facile et contrôlée;Pour sceller les boîtes, combiner, renforcer et empaqueter.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,86 € HT
/ 6 unités
229,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours