Distributeur pour rubans adhésif 3M 7A38050, Largeur: 50.8 mm
Machine de fermeture
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7A38050
Rubix :0168-8214348
Fabricant :7100109124

Détails articles : MACHINE DE FERMETURE CAISSE CART MATIC 7000A 380V PR RUBAN 50MM
Notre fermeuse de cartons réglable 3M-Matic 7000a Pro avec tête d'enrubannage 2" 3M AccuGlide 3 scelle vos cartons rapidement et fiablement, tous les jours, toute l'année. Compatible avec des cartons de plus grande taille et offrant des têtes d'application interchangeables, cette fermeuse de cartons robuste évolue avec votre entreprise, en stimulant votre productivité, en réduisant vos coûts et en vous permettant de conserver une activité rentable.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Type | machine de fermeture de caisses réglable |
| Matière | acier soudé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 587,90 € HT
/ unité
12 705,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours