Distributeur pour rubans adhésif Gripeur 0000000AG-227, Largeur: 25 mm
Devidoir Comptoir Ag-227
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000000AG-227
Rubix :97I9-8267069
EAN :3506150535807
Détails articles : DEVIDOIR LOURD AG-227 MULTIPISTES 2X 25MM
Le dévidoir de comptoir multipiste AG-227, en coloris blanc et noir possède une base robuste en métal et une lame antirouille. Il est utilisé pour des rouleaux d’une largeur maximum de 50mm et un mandrin de 76mm. Il permet un gain de temps et une découpe précise y compris des adhésifs armés. Stable. Son poids : 1310 g
Points forts
Multipiste
Découpe précise des rubans adhésifs y compris les rubans armés
Socle lourd, dévidoir stable
Confort d'utilisation pour l'opérateur
Découpe précise des rubans adhésifs y compris les rubans armés
Socle lourd, dévidoir stable
Confort d'utilisation pour l'opérateur
Applications
Dérouler un ruban adhésif à la dimension souhaitée
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,13 € HT
/ unité
33,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

