Distributeur pour rubans adhésif 3M 24513, Largeur: 12 mm

Dévidoir pour transfert d'adhésif 3M ATG 700

Voir les informations techniques

Références

3M :24513
Rubix :0168-8003438
Fabricant :7000031204
EAN :00051131065055
DEVIDOIR APPLICATEUR D'ADHESIF ATG 700 UC 1

Résumé technique

Largeur12 mm

Détails articles : DEVIDOIR APPLICATEUR D'ADHESIF ATG 700 UC 1


Ce distributeur pour rubans transfert d’adhésifs 3M ATG 700 vous offre une solution rapide et précise pour toutes vos applications d’assemblage. Grâce à sa conception de qualité, vous bénéficierez d’une distribution contrôlée et uniforme de l’adhésif, facilitant ainsi vos processus d’assemblage.

Caractéristiques
Ce dévidoir pour rubans adhésifs 3M ATG 700 se distingue par sa rapidité, sa précision et sa fiabilité. Son système toujours prêt à l’emploi vous assure une utilisation efficace à tout moment. De plus, son enrouleur intégré collecte le papier protecteur, garantissant ainsi une application propre et soignée.

Spécifications
Couleur du produit: jaune
Largeur du ruban: 12 mm
Matériau: plastique / métal
Hauteur totale: 241,3 mm
Largeur totale: 44,45 mm
Longueur totale: 228,6 mm

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

- Rapidité : un système toujours prêt à l’emploi.
- Précision : une application contrôlée grâce à une pose régulière et uniforme.
- Propreté : enrouleur intégré qui collecte le papier protecteur.
- Variété : large gamme de rubans transferts 3M pour répondre à tous les besoins.
- Fiabilité : haute résistance aux environnements sévères pour une utilisation durable.

Applications

Ce dévidoir est idéal pour une variété d’applications d’assemblage, telles que l’encadrement d’image, le montage d'affichages dans le domaine de la PLV, l’assemblage d'impressions commerciales, la fixation d'échantillons de tissu dans les catalogues, le maintien et fixation lors de l'assemblage du produit.

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
40,51 € HT
/ unité
48,61 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h