Distributeur pour rubans adhésif Gripeur 0000009990001, Largeur: 19 mm
Devidoir Adhesif Transfert 999
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000009990001
Rubix :Y900-8365998
EAN :3506150389530
Détails articles : DEVIDOIR ADHESIF TRANSFERT 999 TRANSFERT ATG LAG MAX 12/19
Le dévidoir ATG 999 est utilisé pour les rouleaux adhésifs de transfert d'une largeur maximum comprise entre 12 et 19 mm et un mandrin de 55mm. Il inclut un système de rembobinage du protecteur. Son utilisation permet une application précise, rapide et sans bavure sur le produit. Il est doté d'un capot transparent qui rend la consommation visible.
Points forts
Léger
Rembobinage du protecteur automatique
Application précise, rapide, et sans bavure
Consommation visible grâce au capot transparent
Rembobinage du protecteur automatique
Application précise, rapide, et sans bavure
Consommation visible grâce au capot transparent
Applications
Application contrôlée de l'adhésif de transfert avec un rembobinage du protecteur dans l'applicateur.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 237,68 € HT
/ 24 unités
1 485,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours