Distributeur pour rubans adhésif Gripeur 00000AG-ZCUT9, Largeur: 600 mm
Devidoir Automatique Ag-Zcut9
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :00000AG-ZCUT9
Rubix :Y900-8366014
EAN :3506150438955
Détails articles : DEVIDOIR AUTOMATIQUE AG-ZCUT9 GRIS ELECTRIQUE LARG MAX 600MM
Le dévidoir électrique AG-ZCUT9, gris peut-être utilisé avec des rouleaux adhésifs de largeur 6 à 600mm, ou 2 rouleaux de 5 à 25mm. Il permet de sélectionner des longueurs de coupe comprises entre 5 et 999 mm. Il offre également 6 programmations de longueurs, utilisables en mode manuel ou mode consécutif sur un ou deux rouleaux. Son poids est de 2300 g.
Points forts
Gain de temps.
Confort d'utilisation.
Programmation de 6 longueurs possibles.
Mode manuel ou consécutif.
Convient à différents types d'adhésifs comme le simple face, le double face, la mousse, la toile, le pvc ou encore l'aluminium.
Confort d'utilisation.
Programmation de 6 longueurs possibles.
Mode manuel ou consécutif.
Convient à différents types d'adhésifs comme le simple face, le double face, la mousse, la toile, le pvc ou encore l'aluminium.
Applications
Le distributeur électrique AG-ZCUT9 de chez Lima Adhésifs vous permet de découper automatiquement des longueurs sélectionnées par l’utilisateur de bandes adhésives comprises entre 5 et 999 mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 600 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 562,63 € HT
/ unité
1 875,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

