Distributeur pour rubans adhésif Gripeur 00DEV-MAGN050, Largeur: 50.8 mm
Dévidoir manuel à poignée sécurisé et magnétique
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :00DEV-MAGN050
Rubix :97I9-8268558
Fabricant :00DEV-MAGN050
EAN :3506150535159



Détails articles : DEVIDOIR POIGNEE FREIN REG/LAME RETRACTABLE 50MM
Le dévidoir aimanté pour l’emballage des cartons permet de dérouler facilement et de manière contrôlée le ruban adhésif simple-face. Il est équipé d’un frein réglable qui permet d’ajuster la vitesse de déroulement, ainsi que d’une poignée ergonomique offrant un bon confort d’utilisation aux opérateurs.
Le système aimanté, positionné sur le flanc du dérouleur, permet de fixer le dévidoir sur une surface métallique à proximité du poste de travail, afin qu’il reste toujours accessible.
Pour une utilisation sécurisée, le dévidoir est doté d’une lame rétractable : la lame n’est visible que lorsque l’utilisateur exerce une pression sur la languette, ce qui limite les risques de coupure.
Le dévidoir poignée aimanté d’emballage est compatible avec les adhésifs jusqu’à 50,8 mm de largeur. Léger et maniable, il pèse 660 g, ce qui facilite son usage répétitif en environnement logistique ou industriel.
Le système aimanté, positionné sur le flanc du dérouleur, permet de fixer le dévidoir sur une surface métallique à proximité du poste de travail, afin qu’il reste toujours accessible.
Pour une utilisation sécurisée, le dévidoir est doté d’une lame rétractable : la lame n’est visible que lorsque l’utilisateur exerce une pression sur la languette, ce qui limite les risques de coupure.
Le dévidoir poignée aimanté d’emballage est compatible avec les adhésifs jusqu’à 50,8 mm de largeur. Léger et maniable, il pèse 660 g, ce qui facilite son usage répétitif en environnement logistique ou industriel.
Points forts
Confort d'utilisation, déroulement facilité, gain de temps, léger, aimanté
Applications
Utilisé pour appliquer un ruban adhésif simple face lors de la fermeture du carton.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre | 140 mm |
| Type | unité ou 24 par carton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,62 € HT
/ unité
51,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
