Distributeur pour rubans adhésif Tesa 56402-00002-00, Largeur: 55 mm
DEROULEUR A COUPE SPECIALE
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :56402-00002-00
Rubix :2251-8005445
EAN :4042448914347
Détails articles : DEROULEUR A COUPE SPECIALE
Le dévidoir manuel « Superior Snapshot 50 » est conçu pour utiliser les rubans adhésifs tesa® de largeur maximale 50 mm. Son architecture métallique assure une grande robustesse mécanique. Facile à manipuler, il bénéficie d'un système à deux rouleaux applicateurs, d'une gâchette de découpe ainsi que d'un contrôle de tension ajustable pour accompagner différents types d’adhésifs.
Caractéristiques :
Le dérouleur à coupe spéciale tesapack® 56402 est destiné aux opérations d’emballage sur cartons. Il repose sur un système à deux rouleaux applicateurs, qui plaque le ruban sur le support lors du tirage vers l’utilisateur. Ce principe améliore la régularité de l’application et limite la formation de plis. La coupe s’effectue grâce à la gâchette intégrée au manche. Le mouvement de tirage se poursuit pendant la coupe, ce qui permet d’enchaîner les fermetures sans interruption du geste. Une protection est intégrée au niveau de la lame afin de réduire le risque de contact involontaire.
Le dévidoir est équipé d'un contrôle de tension continuellement ajustable. Il s'adapte ainsi à plusieurs types de rubans, y compris lorsque la force de déroulement est faible. Le chargement du ruban s’effectue en positionnant le rouleau sur le porte-mandrin, avec la face adhésive orientée vers la poignée. L’extrémité du ruban est ensuite insérée entre le rouleau de guidage et la plaquette anti-retour, puis tendue légèrement jusqu’à mise à plat, sans pli.
Le fonctionnement est entièrement mécanique et ne requiert ni pile ni batterie. Un service de pièces de rechange est disponible.
Spécifications :
- Largeur de rouleau maximale : 50 mm
- Longueur de rouleau maximale : 66 m
- Matériau principal : métal
- Contrôle de tension : oui
- Lame dentelée : non
- Service pièce de rechange : oui
Caractéristiques :
Le dérouleur à coupe spéciale tesapack® 56402 est destiné aux opérations d’emballage sur cartons. Il repose sur un système à deux rouleaux applicateurs, qui plaque le ruban sur le support lors du tirage vers l’utilisateur. Ce principe améliore la régularité de l’application et limite la formation de plis. La coupe s’effectue grâce à la gâchette intégrée au manche. Le mouvement de tirage se poursuit pendant la coupe, ce qui permet d’enchaîner les fermetures sans interruption du geste. Une protection est intégrée au niveau de la lame afin de réduire le risque de contact involontaire.
Le dévidoir est équipé d'un contrôle de tension continuellement ajustable. Il s'adapte ainsi à plusieurs types de rubans, y compris lorsque la force de déroulement est faible. Le chargement du ruban s’effectue en positionnant le rouleau sur le porte-mandrin, avec la face adhésive orientée vers la poignée. L’extrémité du ruban est ensuite insérée entre le rouleau de guidage et la plaquette anti-retour, puis tendue légèrement jusqu’à mise à plat, sans pli.
Le fonctionnement est entièrement mécanique et ne requiert ni pile ni batterie. Un service de pièces de rechange est disponible.
Spécifications :
- Largeur de rouleau maximale : 50 mm
- Longueur de rouleau maximale : 66 m
- Matériau principal : métal
- Contrôle de tension : oui
- Lame dentelée : non
- Service pièce de rechange : oui
Points forts
- Application régulière du ruban grâce aux deux rouleaux de contact, limitant les plis et améliorant la tenue sur carton
- Coupe intégrée par gâchette permettant d’enchaîner les opérations sans changement d’outil
- Réglage continu de la tension pour s’adapter aux adhésifs à faible force de déroulement
- Structure métallique favorisant la durabilité lors d’un usage répété
- Disponibilité de pièces de rechange prolongeant la durée d’utilisation du dévidoir
- Coupe intégrée par gâchette permettant d’enchaîner les opérations sans changement d’outil
- Réglage continu de la tension pour s’adapter aux adhésifs à faible force de déroulement
- Structure métallique favorisant la durabilité lors d’un usage répété
- Disponibilité de pièces de rechange prolongeant la durée d’utilisation du dévidoir
Applications
Le dérouleur à coupe spéciale tesapack® 56402 est destiné aux opérations de fermeture de cartons et de colis dans les environnements logistiques, ateliers de préparation de commandes et zones d’expédition. Son fonctionnement manuel convient aux postes fixes comme aux zones de conditionnement ponctuelles.
L’outil trouve également sa place dans les bureaux lorsque des volumes modérés d’emballage sont traités.
Le contrôle de tension ajustable facilite l’emploi avec différents adhésifs tesa®, notamment lorsque la résistance au déroulement varie.
L’outil trouve également sa place dans les bureaux lorsque des volumes modérés d’emballage sont traités.
Le contrôle de tension ajustable facilite l’emploi avec différents adhésifs tesa®, notamment lorsque la résistance au déroulement varie.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 55 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,05 € HT
/ unité
328,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours


