Distributeur pour rubans adhésif Gripeur 00000MZ-G6/50, Largeur: 50 mm
Devidoir Comptoir Mz-G6/50
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :00000MZ-G6/50
Rubix :97I9-8307855
EAN :3506150439563
Détails articles : DEVIDOIR COMPTOIR LOURD MZ-G6 MATIERE FONTE LARG MAX 50MM
Le dévidoir de comptoir lourd MZ-G6/50 en fonte rouge, est idéal pour les rouleaux adhésifs d’une largeur maximum de 50 mm et d’un diamètre de 76 mm. Sa stabilité, son confort d’utilisation et sa lame robuste permettent une utilisation à une seule main. Son poids : 1500 g.
Points forts
Lourd et stable
Confort d'utilisation
Lame robuste
Utilisable qu'à une seule main
Confort d'utilisation
Lame robuste
Utilisable qu'à une seule main
Applications
Dérouler un ruban adhésif à la dimension souhaitée
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

