Distributeur pour rubans adhésif 3M 7000146616, Largeur: 50 mm

DEVIDOIR MANUEL AVEC FREIN H 180 100 M X 50 MM MAXI UC20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000146616
Rubix :0168-8003493
Fabricant :7000146616
EAN :8021684744488
DEVIDOIR MANUEL AVEC FREIN H 180 100 M X 50 MM MAXI UC20

Résumé technique

Documents

Détails articles : DEVIDOIR MANUEL AVEC FREIN H 180 100 M X 50 MM MAXI UC20


Il permet une fermeture centrale efficace en une bande des caisses américaines.
Le dévidoir Scotch® H-180 est un dévidoir manuel pour rubans adhésifs d’emballage.

Points forts

Le frein réglable permet d'ajuster la vitesse de déroulement du ruban.;Pour ruban jusqu'à 50 mm de large.;Particulièrement adapté pour les ruban adhésifs caoutchouc résine à déroulement rapide.;Le frein réglable permet de contrôler la vitesse de déroulement.;Offre un rendement constant et supérieur.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Typedévidoir manuel d’emballage
Matièreplastique / métal
368,00 € HT
/ 20 unités
441,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours