Desserte Thur Metall 81.221.501, Hauteur: 973 mm
Desserte (LxPxH) 600x695x986mm KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :81.221.501
Rubix :4774-7101444
EAN :7630022329532

Détails articles : DESSERTE ROLLBOY 1 TIROIR 605X695X986 4040/1060
Désignation: Desserte, Largeur mm: 605, Profondeur mm: 695, Hauteur mm: 973, Roue ø mm: 100, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de tiroirs: 1, Nombre de hauteur frontale mm: 1 x 150, Capacité de charge des tiroirs kg: 75, Sécurité de blocage des tiroirs: Sécurité de blocage individuelle à droite, Largeur utile des tiroirs mm: 500, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Nombre de rayons: 1, Nombre de serrures: 1, Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée mm: 53, Hauteur de la paire de porte-roues mm: 137, Capacité de charge des roues kg: 400, Equipement: 1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé, 1 barre de poussée, 1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm, Exécution: mobile, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Points forts
Garantie 5 ans,
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, rangement des produits et des outils
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 605 mm |
| Hauteur | 973 mm |
| Longueur | 605 mm |
| Charge | 75 kg |
| Profondeur | 695 mm |
| Type | desserte à tiroir et rayons |
| Modèle | 81.221.501 |
| Nombre de tiroirs | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 356,51 € HT
/ lot
1 627,81 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,55 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
