Desserte Fimm 880006435, Hauteur: 465 mm | Longueur: 640 mm | Largeur: 1150 mm
Servante à bacs équipée de 3 plateaux inclinables 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880006435
Rubix :2413-5053459
EAN :3666025801854

Documents
Détails articles : SERVANTE INCLIN.200KG 600X400 BL
Structure en acier entièrement mécano-soudé, très stable grâce à la forme du châssis.
Plateaux inclinables de 0, 15 et 30° et réglables au pas de 100 mm.
9 niveaux de réglage.
Pour bacs plastiques de 600 x 400 mm.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 3
Dimensions plateaux ; 410x610 mm
Plateaux inclinables de 0, 15 et 30° et réglables au pas de 100 mm.
9 niveaux de réglage.
Pour bacs plastiques de 600 x 400 mm.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 3
Dimensions plateaux ; 410x610 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Chariot pour approvisionnement et aménagement de postes de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 1150 mm |
| Hauteur | 465 mm |
| Longueur | 640 mm |
| Charge | 200 kg |
| Profondeur | 465 mm |
| Modèle | 880006435 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,31 € HT
/ unité
705,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
