Desserte Fimm 880008992, Hauteur: 1005 mm | Longueur: 1110 mm | Largeur: 690 mm
Chariot 3 plateaux tôle, 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880008992
Rubix :2413-7237399
EAN :3666025802127

Documents
Détails articles : SERVANTE MULTISERVICES 200K 3 PLAT
Idéale pour les collectivités, le revêtement stratifié des plateaux en assure une grande facilité de nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 690 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Longueur | 1110 mm |
| Charge | 200 kg |
| Profondeur | 1110 mm |
| Modèle | chariot de services 3 plateaux 1000 x 600 mm 200 kg (ref. 880008992) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,99 € HT
/ unité
1 079,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
