Références
Lista :14.373.512
Rubix :H248-7275180
Détails articles : DESSERTE 7 TIROIRS FERMETURE A CLES
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm. 7 tiroirs : 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 459 x P 612 mm. Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %. Verrouillage centralisé des tiroirs avec système de sécurité anti-basculement. 4 roues diamètre 100 mm dont 2 avec freins. Poignée ergonomique avec rebords et dessus caoutchouc. Charge totale : 450 kg. Coloris bâti gris Ral 7035 / tiroirs rouge Ral 3003.
Informations techniques
Attributs
| Type | fermeture à clé |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 236,06 € HT
/ unité
2 683,27 € TTC

- Livraison habituellement sous (40) jours

