Nettoyant WD-40 33368, Contenance: 400 ml
Nettoyant Contacts WD-40 Specialist 400 ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33368
Rubix :3526-1245297
EAN :5032227333680

Documents
Détails articles : NETTOYANT WD-40 SPECIAL. AE400ML UE12 UNITAIRE
Cette solution élimine l’huile, la saleté, les résidus de flux et la condensation des équipements électroniques et électriques sensibles. Elle pénètre en peu de temps dans les zones difficiles d’accès et sèche rapidement sans laisser de résidus.
Points forts
IDÉAL POUR ÉLIMINER L'HUILE, LES DÉPÔTS GRAS, LA POUSSIÈRE, LA SALETÉ, LES RÉSIDUS DE FLUX DE SOUDURE ET LA CONDENSATION des équipements électriques et électroniques
Applications
Nettoyer; Contacts; Equipements Electriques; Equipements Electroniques; Condensation; appareils électriques; appareils électroniques; wd40; nettoyant
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | 16°f (-9°c) estimated |
| Niveau de pH | not applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,40 € HT
/ unité
29,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h






