Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 3NAC7000
Delta Titanium 2 anti-corrosion simple norme européenne type BS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :3NAC7000
Rubix :0296-1042233



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 9,52 SIMPLE 3NAC 06B-1 ANTI-CORROS DELTA TITANIUM
La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Points forts
Résistance à l'abrasion et à l'oxydation,
Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconiques préformées.
Applications
Ambiance corrosive/humide et abrasive, Agroalimentaire, Chariots élévateurs, Briqueterie
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 06b-1 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,95 € HT
/ 5 mètres
291,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
