Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 3ND7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :3ND7000
Rubix :0296-1042232



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 9,52 SIMPLE 3ND 06B-1 A ROULEAUX DELTA HR
La spécificité du traitement Delta est une dureté supérieure à 1800Hv (Vickers) alors que la dureté en surface de la cémentation trempe n'est que d'environ 800 Hv.
Applications
Les chaînes de transmission Delta ont été conçues pour des conditions très sévères : d'environnement (poussière abrasive, boues ...), de fonctionnement (grande vitesse), d'entretien (lubrification aléatoire).
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 06b-1 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,15 € HT
/ 5 mètres
226,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
