Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 311N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :311N7000
Rubix :0296-1042276

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 15,87 TRIPLE 311N 10B-3 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 10b-3 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,55 € HT
/ 5 mètres
370,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
