Aérosol Loctite LB 8201, Contenance: 400 ml
Dégrippant Loctite 8201
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8201
Rubix :0166-1000001
Fabricant :2101118
EAN :4058093002698

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT 5 FONCT 8201 AE400ML LOCTITE UC12
Le spray LOCTITE® LB 8201 est une graisse polyvalente conçue pour lubrifier, nettoyer, protéger et restaurer les mécanismes et qui agit rapidement et efficacement sur les pièces grippées ou corrodées. Son action 5-en-1 et sa formule sans silicone en font un choix incontournable pour les interventions de maintenance préventive et curative.
Caractéristiques :
LOCTITE® LB 8201 est un lubrifiant léger liquide de couleur brun-jaune à base d’huile minérale, présentée sous forme de spray pour une application précise et uniforme. Sa formulation permet une protection efficace contre la corrosion, tout en assurant une lubrification légère des petits mécanismes et composants mobiles. Il dégrippe efficacement les pièces bloquées telles que les vis, charnières ou assemblages filetés. De plus, il chasse l’humidité présente sur les composants électriques, prévenant ainsi les courts-circuits et les dégradations liées à l'humidité. Son propulseur à base de butane/propane facilite une diffusion homogène du produit, même dans les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
- Technologie : huile et graisse
- Nature chimique : huile minérale
- Aspect : liquide brun-jaune
- Propulseur : butane/propane
- Plage de températures de fonctionnement : de -20 à +120 °C
- Masse volumique à 20 °C (ISO 3675) : 0,808 à 0,828 g/ml
- Indice de réfraction : 1,446 à 1,449
- Corrosion sur cuivre (ISO 2160) : 1a
- Viscosité à 50 °C : 17,5 cSt
- Consistance à 20 °C (ISO 2431 coupe #2,5) : 90 à 94 secondes
Normes :
Ce spray LOCTITE® LB 8201 est conforme aux normes européennes ISO 2160 et ISO 2431. La norme ISO 2160 atteste d’une faible corrosion sur cuivre, garantissant que le produit n’endommage pas les composants métalliques sensibles. La norme ISO 2431 évalue la consistance dynamique du produit, assurant une application fluide et contrôlée.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques :
LOCTITE® LB 8201 est un lubrifiant léger liquide de couleur brun-jaune à base d’huile minérale, présentée sous forme de spray pour une application précise et uniforme. Sa formulation permet une protection efficace contre la corrosion, tout en assurant une lubrification légère des petits mécanismes et composants mobiles. Il dégrippe efficacement les pièces bloquées telles que les vis, charnières ou assemblages filetés. De plus, il chasse l’humidité présente sur les composants électriques, prévenant ainsi les courts-circuits et les dégradations liées à l'humidité. Son propulseur à base de butane/propane facilite une diffusion homogène du produit, même dans les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
- Technologie : huile et graisse
- Nature chimique : huile minérale
- Aspect : liquide brun-jaune
- Propulseur : butane/propane
- Plage de températures de fonctionnement : de -20 à +120 °C
- Masse volumique à 20 °C (ISO 3675) : 0,808 à 0,828 g/ml
- Indice de réfraction : 1,446 à 1,449
- Corrosion sur cuivre (ISO 2160) : 1a
- Viscosité à 50 °C : 17,5 cSt
- Consistance à 20 °C (ISO 2431 coupe #2,5) : 90 à 94 secondes
Normes :
Ce spray LOCTITE® LB 8201 est conforme aux normes européennes ISO 2160 et ISO 2431. La norme ISO 2160 atteste d’une faible corrosion sur cuivre, garantissant que le produit n’endommage pas les composants métalliques sensibles. La norme ISO 2431 évalue la consistance dynamique du produit, assurant une application fluide et contrôlée.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Offre une action 5-en-1 : lubrifie, nettoie, sèche, protège contre la corrosion, et dégrippe ;
- Améliore la durée de vie des pièces grâce à son film protecteur anti-corrosion ;
- Permet une application ciblée et uniforme grâce à son format spray pratique ;
- Idéal pour les petits mécanismes et composants électriques sensibles ;
- Ne contient pas de silicone, évitant tout résidus indésirables dans les applications de précision.
- Améliore la durée de vie des pièces grâce à son film protecteur anti-corrosion ;
- Permet une application ciblée et uniforme grâce à son format spray pratique ;
- Idéal pour les petits mécanismes et composants électriques sensibles ;
- Ne contient pas de silicone, évitant tout résidus indésirables dans les applications de précision.
Applications
Le spray LOCTITE® LB 8201 est recommandé pour la maintenance préventive et corrective de pièces mécaniques et électriques. Il est idéal pour les professionnels intervenant dans les secteurs de la maintenance industrielle, l’assemblage mécanique, l’équipement électrique, et la réparation automobile. Utilisable sur les charnières, fixations filetées, connecteurs, et autres composants soumis à l’usure ou à l’humidité, il est parfaitement adapté aux environnements exigeant une lubrification de précision et une protection durable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,38 € HT
/ unité
24,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h