Vérin à tige SMC CD85WE12-10-B

Cylindre

Voir les informations techniques
Références
SMC :CD85WE12-10-B
Rubix :0338-2285500
Fabricant :00121157
VERIN ISO 6432 SERIE C85 CD85WE12-10-B
Résumé technique
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Typeverin iso 6432 serie c85 cd85we12-10-b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO 6432 SERIE C85 CD85WE12-10-B


Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

-Cylindre ISO, double effet, double tige

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Typeverin iso 6432 serie c85 cd85we12-10-b
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,92 HT
/ unité
86,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours