Références
SMC :CDG1BA32TF-250Z
Rubix :0338-2381165

Résumé technique
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BA32TF-250Z
Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Capacité d'autocommutation.
Points forts
-Cylindre à simple tige, double effet, avec options sur mesure
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'autocommutateur
Courses disponibles : 25mm à 1500mm selon la taille de l'alésage
7 options de montage
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'autocommutateur
Courses disponibles : 25mm à 1500mm selon la taille de l'alésage
7 options de montage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,03 € HT
/ unité
139,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours