Bague intérieure Timken 25520

Cuvette

Voir les informations techniques

Références

Timken :25520
Rubix :0311-1045764
EAN :0053893213484
CUVETTE 25520 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur44,45 mm
Diamètre extérieur82,931 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 25520 TIMKEN


Le type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus répandu. Il se compose de deux parties principales séparables : le cône (bague intérieure) et la cuvette (bague extérieure). Il est généralement monté en paires opposées sur un arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur44,45 mm
Diamètre extérieur82,931 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialcn
Poids0,5 kg
39,32 € HT
/ unité
47,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours