Bague intérieure INA IR75X85X30-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR75X85X30-XL
Rubix :0269-1004449
Fabricant :0000232210000
EAN :4012802094947
BAGUE INTERIEURE IR 75X85X30XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 75X85X30XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
72,45 € HT
/ unité
86,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h