Références
INA :IR60X68X25-XL
Rubix :0269-1004429
Fabricant :0000228880000
EAN :4012802044584


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 60X68X25XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,60 € HT
/ unité
47,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h