Références
INA :IR50X60X28-EGS
Rubix :0269-1004411
Fabricant :0001450170000
EAN :4012802692082


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 50X60X28EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,79 € HT
/ unité
56,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours