Bague intérieure INA IR75X85X54-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR75X85X54-XL
Rubix :0269-1004451
Fabricant :0000232640000
EAN :4012802044829
BAGUE INTERIEURE IR 75X85X54XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 75X85X54XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur54 mm
Jeu Radialcn
112,90 € HT
/ unité
135,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h