Bague intérieure SKF IR 15X18X16.5

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 15X18X16.5
Rubix :0301-1358808
Fabricant :344998
EAN :7316573955405
ROULEMENT A AIGUILLES IR 15X18X16.5 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur16,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 15X18X16.5 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur16,5 mm
Jeu Radialcn
11,76 HT
/ unité
14,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours