Courroies trapézoïdales classiques Gates B79 17x2010Li B2050 Ld DELTA CLASSIC
Section 17 x 11
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B79 17x2010Li B2050 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265081
Fabricant :962260790
EAN :5414465320026


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b79 |
| Longueur intérieure | 2010 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2010 LP 2050 B79 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b79 |
| Longueur intérieure | 2010 mm |
| Longueur extérieure | 2079 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2050 mm |
| Matière | sbr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € HT
/ unité
22,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h