Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z22.1/2/Z594 - 889981
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883369
Mecaline :Z22.1/2/Z594 - 889981
Rubix :X600-1473622
Fabricant :889981
EAN :3660338425349


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z22 1/2 |
| Longueur intérieure | 571 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z22.1/2/Z594
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z22 1/2 |
| Longueur intérieure | 571 mm |
| Longueur extérieure | 594 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,17 €
2,05 € HT
/ unité
2,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours