Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A51/A1330 - 888871

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867758
Mecaline :A51/A1330 - 888871
Rubix :X600-1474363
Fabricant :888871
EAN :3660338414244
COURROIE A51/A1330 A13X1295LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea51
Longueur intérieure1295 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A51/A1330 A13X1295LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea51
Longueur intérieure1295 mm
Longueur de référence1330 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure1330 mm
Matièresbr
8,87 € HT
/ unité
10,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h