Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B50/B1310 - 889078
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874243
Mecaline :B50/B1310 - 889078
Rubix :X600-1474157
Fabricant :889078
EAN :3660338416316


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b50 |
| Longueur intérieure | 1270 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B50/B1310 B17X1270LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b50 |
| Longueur intérieure | 1270 mm |
| Longueur extérieure | 1310 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1310 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,56 € HT
/ unité
12,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h