Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1850
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 1850
Rubix :0314-1048934
Fabricant :1525935
EAN :4014486034493





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b73 |
| Longueur intérieure | 1850 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1850 LP 1890 B73
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b73 |
| Longueur intérieure | 1850 mm |
| Longueur extérieure | 1919 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1890 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,47 € HT
/ unité
35,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h