Courroies trapézoïdales classiques Gates A71 13X1840LP/1800LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques

Références

Gates :A71 13X1840LP/1800LI HIPOWER
Rubix :7608-1142814
Fabricant :900210071
EAN :5412571049954
COURROIE 13X8 LI 1800 LP 1840 A71

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea71
Longueur intérieure1800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1800 LP 1840 A71


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea71
Longueur intérieure1800 mm
Longueur extérieure1850 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1830 mm
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
18,20 € HT
/ unité
21,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours