Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A106/A2725 - 888782

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :884495
Mecaline :A106/A2725 - 888782
Rubix :X600-1474455
Fabricant :888782
EAN :3660338413353
COURROIE A106/A2725 A13X2692LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea106
Longueur intérieure2692 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A106/A2725 A13X2692LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea106
Longueur intérieure2692 mm
Longueur extérieure2725 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2725 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,20 €
2,03 € HT
/ unité
2,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours